ドライウォール カラー ラッパ

ドライウォール カラー ラッパ - ヤマヒロドライウォール カラー ラッパ - ヤマヒロ
ねじ長さS(mm)全ねじ仕上カラーねじ径d3.5頭径D(Φmm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5内容量1箱(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
アズワン品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05758804S25C25.065-2100-413.5×22
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
05758813S32C32.065-2100-423.5×32
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1014:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする