ヤマヒロ
ドライウォール ステンレス フレキ
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
頭径D(Φmm)
7.0
頭高さH(mm)
2.7
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
ねじ径d
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05758822
K7
1箱(1000個)
20.0
3.0
3.0×20
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
05758847
K5-25
1箱(1000個)
25.0
3.5
3.5×25
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
05758856
K5-32
1箱(1000個)
32.0
3.5
3.5×32
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
05758865
K5-41
1箱(500個)
41.0
3.5
3.5×41
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
05758838
K5
1箱(1000個)
22.0
3.5
3.5×22
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください