ヤマヒロ
ドライウォール 特小頭ユニクロ ラッパ
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
ユニクロ
全長L(mm)
20.0
ねじ径d
3.0
頭径D(Φmm)
7.0
アズワン品番
65-2098-81
ねじサイズ
3.0×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05759136
K0
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください