曜日別特売

トルネードポイント トラス

トルネードポイント トラス - ヤマヒロトルネードポイント トラス - ヤマヒロトルネードポイント トラス - ヤマヒロトルネードポイント トラス - ヤマヒロトルネードポイント トラス - ヤマヒロトルネードポイント トラス - ヤマヒロトルネードポイント トラス - ヤマヒロトルネードポイント トラス - ヤマヒロ
(2件のレビュー)
ねじ径d3.9仕様クロムフリー適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで頭部形状トラスねじ長さS(mm)全ねじ頭高さH(mm)1.6
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
仕上
頭径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05759145TT4121箱(1500個)12.0三価ユニクロ8.0
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
05759154TT412RS1箱(1500個)12.0シルバー8.0
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
05759163TT412RBR1箱(1500個)12.0ブラウン8.0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
05759172TT412RBK1箱(1500個)12.0ブラック8.0
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
05759188TT412CIV1箱(1500個)12.0アイボリー8.0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
05759197TT4191箱(1000個)19.0三価ユニクロ8.0
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
05759206TT419AZW1箱(500個)16.0三価ユニクロ11.8
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
55129787TT412C1箱(1500個)12ホワイト(頭部塗装)8
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05759206
2017-11-17
用途: 板金作業に使用
建設業・工事業

品質は問題なし。星5つ。3日で出荷となっているが5日に変わっていた。
到着は4日発送になっていた。変更がある場合は連絡、もしくははっきり表示がほしい。特に返品不可の場合は。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 05759145
2017-11-03
用途: 板金作業に使用
建設業・工事業

ガルバ同士の固定に使用。下穴も必要なく作業が進められる。再購入の予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4253:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする