トルネードポイント フラットモド ユニクロ

トルネードポイント フラットモド ユニクロ - ヤマヒロトルネードポイント フラットモド ユニクロ - ヤマヒロ
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕様クロムフリー全長L(mm)12.0適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8までねじ径d3.9頭径D(Φmm)11.0アズワン品番65-2097-80ねじサイズ4×12RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.2内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05759242FMM412
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2549:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする