曜日別特売

ビスコン ナベ 三価シルバー

ビスコン ナベ  三価シルバー - ヤマヒロビスコン ナベ  三価シルバー - ヤマヒロビスコン ナベ  三価シルバー - ヤマヒロビスコン ナベ  三価シルバー - ヤマヒロ
(1件のレビュー)
表面処理三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
全8種類を絞り込む
ねじ径d
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじ長さS(mm)
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
ねじ径d
頭径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05759452PV425FS1箱(200個)全ねじ3.4~3.525.04.28.0
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05759468PV432FS1箱(200個)全ねじ3.4~3.532.04.28.0
オープン
869
956(税込)
当日出荷
05759477PV438FS1箱(150個)全ねじ3.4~3.538.04.28.0
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
05759486PV525FS1箱(100個)全ねじ4.3~4.525.05.39.3
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
05759495PV532FS1箱(100個)全ねじ4.3~4.532.05.39.3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05759504PV545FS1箱(100個)全ねじ4.3~4.545.05.39.3
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05759513PV560FS1箱(80個)44.04.3~4.560.05.39.3
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
55130119PV445FS1箱(100個)全ねじ3.4~3.5454.28
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05759452
2016-04-26
用途: 電線管の取り付け
その他業種

コンクリートにガッチリ食い込んで占め味抜群です。
締めすぎに注意!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2461:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする