ヤマヒロ
ビスコン ナベワッシャー(鉄/三価シルバー)
三価シルバーはフッ素樹脂焼き付け塗装が施されています。(フッ素シルバーから六価クロムを除外)
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質/仕上
鉄/三価シルバー
仕上
三価シルバー
仕様
クロムフリー
色
アルミ
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5
頭部形状
なべ
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
9.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.6
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
アズワン品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05759522
PVW425FS
25.0
65-2100-29
4×25
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
05759538
PVW432FS
32.0
65-2100-30
4×32
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください