曜日別特売

ビスコン 皿 三価シルバー

ビスコン 皿  三価シルバー - ヤマヒロビスコン 皿  三価シルバー - ヤマヒロビスコン 皿  三価シルバー - ヤマヒロビスコン 皿  三価シルバー - ヤマヒロビスコン 皿  三価シルバー - ヤマヒロビスコン 皿  三価シルバー - ヤマヒロビスコン 皿  三価シルバー - ヤマヒロビスコン 皿  三価シルバー - ヤマヒロ
(2件のレビュー)

プラグのいらないコンクリートビスです。

仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
全21種類を絞り込む
ねじ径d
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじサイズ
ねじピッチp(mm)
頭径D(Φmm)
全長L(mm)
ねじ長さS(mm)
ドリル径(Φmm)
ねじ径d
頭高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05759547FV420FS1箱(300個)4×201.57.020.0全ねじ3.4~3.54.22.2
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
05759556FV425FS1箱(200個)4×251.57.025.0全ねじ3.4~3.54.22.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05759565FV432FS1箱(200個)4×321.57.032.0全ねじ3.4~3.54.22.2
オープン
869
956(税込)
当日出荷
05759574FV438FS1箱(150個)4×381.57.038.0全ねじ3.4~3.54.22.2
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
05759583FV445FS1箱(100個)4×451.57.045.0全ねじ3.4~3.54.22.2
オープン
879
967(税込)
当日出荷
05759592FV525FS1箱(100個)5×251.610.025.0全ねじ4.3~4.55.33.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
05759608FV535FS1箱(100個)5×351.610.035.0全ねじ4.3~4.55.33.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05759617FV545FS1箱(100個)5×451.610.045.0全ねじ4.3~4.55.33.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05759626FV550FS1箱(100個)5×501.610.050.045.04.3~4.55.33.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05759635FV560FS1箱(80個)5×601.610.060.045.04.3~4.55.33.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05759644FV570FS1箱(50個)5×701.610.070.045.04.3~4.55.33.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05759653FV660FS1箱(50個)6×601.812.060.045.05.3~5.56.34.0
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
05759662FV670FS1箱(50個)6×701.812.070.045.05.3~5.56.34.0
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
05759678FV675FS1箱(50個)6×751.812.075.045.05.3~5.56.34.0
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
05759687FV690FS1箱(100個)6×901.812.090.045.05.3~5.56.34.0
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
05759696FV6100FS1箱(100個)6×1001.812.0100.045.05.3~5.56.34.0
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
05759705FV6120FS1箱(100個)6×1201.812.0120.050.05.3~5.56.34.0
オープン
6,098
6,708(税込)
当日出荷
55130076FV460FS1箱(100個)-1.5760423.4~3.54.22.2
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
55130085FV450FS1箱(100個)-1.5750全ねじ3.4~3.54.22.2
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
55130094FV565FS1箱(50個)-1.61065454.3~4.55.33.5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
55130103FV575FS1箱(50個)-1.61075454.3~4.55.33.5
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05759547
2022-08-11
用途: 見切り
有限会社スリーエスクラフト建設業・工事業

20ミリは駄目です 25以上は必要です 安くて良いです

対象商品 : 05759626
2021-01-31
用途: 型枠打ち継ぎ目の固定

下穴さえあけられれば、しっかり固定できる。仮止めなので繰り返し2~3回は使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする