ヤマヒロ
プラザ ウエハーハイローコース ダクロ
ねじ長さS(mm)
30.0
表面処理
ダクロ
仕上
ダクロ
全長L(mm)
35.0
ねじ径d
4.6
頭径D(Φmm)
11.0
アズワン品番
65-2102-93
ねじサイズ
4.5×35
頭高さH(mm)
2.6
座高h(mm)
12.5
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05759714
プラザW35
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください