ヤマヒロ
フローリングスクリュー
ねじ長さS(mm)
全ねじ
仕様
クロムフリー
ねじ径d
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
頭径D(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05759748
S25F
1箱(10000個)
25.0
8.0
65-2100-43
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
05759757
S28F
1箱(10000個)
28.0
8.0
65-2100-44
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
05759766
S35F
1箱(8000個)
35.0
8.0
65-2100-45
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
05759775
S38F
1箱(7000個)
38.0
8.0
65-2100-46
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
05759784
S41F
1箱(5000個)
41.0
8.0
65-2100-47
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
55129419
S51F
1箱(5000個)
51
8
65-2100-48
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください