ヤマヒロ
ベストJP(カラーベスト改修用) ユニクロ
(1件のレビュー)
ねじ長さS(mm)
40.0
表面処理
ユニクロ
仕様
クロムフリー
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.0
ドリル長さk(mm)
10.0
ドリル幅dk(mm)
3.4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
アズワン品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05759793
ベストJP45
1箱(200個)
45.0
65-2102-94
4.8×45
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
05759802
ベストJP65
1箱(150個)
65.0
65-2102-95
4.8×65
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください