ヤマヒロ
ユニクロ コーススレッド 全ネジ
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M3.8
ねじ径d
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表面処理
全長L(mm)
頭径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05759872
W25
1箱(1000個)
ユニクロ
25.0
8.0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
05759888
W28
1箱(1000個)
ユニクロ
28.0
8.0
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
05759897
W32
1箱(1000個)
ユニクロ
32.0
8.0
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
05759906
W41
1箱(500個)
ユニクロ
41.0
8.0
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
05759915
W51
1箱(500個)
ユニクロ
51.0
8.0
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
55129796
W25C
1箱(10000個)
ユニクロ
25
8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
55129814
W38
1箱(7000個)
ユニクロ
38
8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
55129823
W45
1箱(5000個)
ユニクロ
45
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
15508844
W22
1ケース(1500本×10箱)
ユニクロ、三価ユニクロ
22
8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
55129805
W32C
1箱(10000個)
ユニクロ
32
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください