曜日別特売

ユニクロ コーススレッド 半ネジ

ユニクロ コーススレッド 半ネジ - ヤマヒロユニクロ コーススレッド 半ネジ - ヤマヒロ
(1件のレビュー)
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
全長L(mm)
ねじ径d
頭径D(Φmm)
ねじ長さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05759924W571箱(400個)M3.857.03.88.045.0
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
05759933W651箱(300個)M4.265.04.28.045.0
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05759942W751箱(200個)M4.875.04.88.545.0
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
05759958W90Z1箱(200個)M5.590.05.59.065.0
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
05759967W120Z1箱(120個)M5.5120.05.59.065.0
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05759958
2021-09-05
用途: 家具固定用
ティーフィールズ

コンクリート壁にも、対応できるのが、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3955:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする