ヤマヒロ
ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス
(1件のレビュー)
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
座高h(mm)
3.5
全10種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
12.5
15.5
21.5
31.5
41.5
56.5
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじ長さS(mm)
全長L(mm)
適合板厚(mm)
ねじ径d
頭径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05759985
HJB16AZW
1箱(400個)
全ねじ
12.5
2.0まで
4.8
13.0
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
05759994
HJB19AZW
1箱(350個)
全ねじ
15.5
4.5まで
4.8
13.0
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
05760003
HJB25AZW
1箱(300個)
全ねじ
21.5
4.5まで
4.8
13.0
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
05760012
HJB35AZW
1箱(250個)
全ねじ
31.5
4.5まで
4.8
13.0
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
05760028
HJB45AZW
1箱(200個)
全ねじ
41.5
4.5まで
4.8
13.0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
05760037
HJB60HAZW
1箱(100個)
30.0
56.5
4.5まで
4.8
13.0
オープン
取扱い終了
返品不可
05760046
HJC19AZW
1箱(250個)
全ねじ
15.5
2.3まで
6.0
16.0
オープン
取扱い終了
返品不可
05760055
HJC25AZW
1箱(200個)
全ねじ
21.5
6.0まで
6.0
16.0
オープン
取扱い終了
05760064
HJC35AZW
1箱(150個)
全ねじ
31.5
6.0まで
6.0
16.0
オープン
取扱い終了
返品不可
05760073
HJC45AZW
1箱(100個)
全ねじ
41.5
6.0まで
6.0
16.0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください