ヤマヒロ
ユニクロ ジャックポイント ナベ
(2件のレビュー)
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
全23種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
10.0
13.0
16.0
19.0
22.0
25.0
27.0
32.0
35..0
41.0
45.0
51.0
ねじ径d
3.5
4.2
4.8
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
適合板厚(mm)
頭部形状
ねじ径d
頭径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05760082
PJ16AZW
1箱(700個)
13.0
2.3まで
ナベ
4.2
11.8
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
05760098
PJ19AZW
1箱(500個)
16.0
3.2まで
ナベ
4.2
11.8
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
05760107
PJ25AZW
1箱(400個)
22.0
3.2まで
ナベ
4.2
11.8
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
05760116
PJ30AZW
1箱(350個)
27.0
3.2まで
ナベ
4.2
11.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
05760125
PJA13
1箱(1500個)
13.0
2.3まで
ナベ
3.5
6.7
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
05760134
PJA16
1箱(1500個)
16.0
2.3まで
ナベ
3.5
6.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
05760143
PJA19
1箱(1000個)
19.0
2.3まで
ナベ
3.5
6.7
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
05760152
PJ10
1箱(1500個)
10.0
1.6まで
ナベ
4.2
8.0
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
05760168
PJ13
1箱(1000個)
13.0
2.3まで
なべ
4.2
8.0
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
05760177
PJ16
1箱(1000個)
16.0
3.2まで
なべ
4.2
8.0
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
05760186
PJ19
1箱(700個)
19.0
3.2まで
なべ
4.2
8.0
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
05760195
PJ25
1箱(500個)
25.0
3.2まで
なべ
4.2
8.0
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
05760204
PJ30
1箱(500個)
32.0
3.2まで
なべ
4.2
8.0
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
05760213
PJ35
1箱(500個)
35..0
3.2まで
なべ
4.2
8.0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
05760222
PJ40
1箱(400個)
41.0
3.2まで
なべ
4.2
8.0
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
05760238
PJ45
1箱(300個)
45.0
3.2まで
なべ
4.2
8.0
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
05760247
PJ50
1箱(200個)
51.0
3.2まで
なべ
4.2
8.0
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
05760256
PJB13
1箱(700個)
13.0
3.2まで
なべ
4.8
9.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
05760265
PJB16
1箱(500個)
16.0
3.2まで
なべ
4.8
9.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
05760274
PJB19
1箱(500個)
19.0
3.2まで
なべ
4.8
9.3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
05760283
PJB25
1箱(500個)
25.0
3.2まで
なべ
4.8
9.3
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
05760292
PJB30
1箱(500個)
32.0
3.2まで
なべ
4.8
9.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
05760308
PJB40
1箱(300個)
41.0
3.2まで
なべ
4.8
9.3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください