ヤマヒロ
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド
(2件のレビュー)
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
3.2まで
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
10.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
0.9
ドリル長さk(mm)
6.0
ドリル幅dk(mm)
4.0
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
アズワン品番
ねじサイズ
働き長さL1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05760317
NJ535
1箱(300個)
35.0
65-2099-74
5×35
23.0
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
05760326
NJ516
1箱(1000個)
16.0
65-2099-71
5×16
4.0
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
05760335
NJ519
1箱(700個)
19.0
65-2099-72
5×19
7.0
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
05760344
NJ525
1箱(500個)
25.0
65-2099-73
5×25
13.0
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
05760353
NJ545
1箱(250個)
45.0
65-2099-75
5×45
33.0
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください