ヤマヒロ
ユニクロ ジャックポイント フレキ
(1件のレビュー)
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
適合板厚(mm)
2.3まで
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.5
ドリル長さk(mm)
4.5
ドリル幅dk(mm)
3.1
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さS(mm)
全長L(mm)
アズワン品番
ねじサイズ
働き長さL1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05760475
FSJ19
1箱(1000個)
全ねじ
19.0
65-2097-92
3.8×19
11.0
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
05760484
FSJ25
1箱(1000個)
全ねじ
25.0
65-2097-93
3.8×25
17.0
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
05760493
FSJ30
1箱(700個)
全ねじ
32.0
65-2097-94
3.8×30
24.0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
05760502
FSJ35
1箱(500個)
全ねじ
35.0
65-2097-95
3.8×35
27.0
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
05760518
FSJ40
1箱(500個)
38.0
41.0
65-2097-96
3.8×40
7~33
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください