ヤマヒロ
ユニクロ ジャックポイント ランスタッチ トラス
(1件のレビュー)
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
13.0
適合板厚(mm)
合計1.4以下
頭部形状
トラス
ねじ径d
3.9
頭径D(Φmm)
6.0
アズワン品番
65-2100-31
ねじサイズ
4×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
1.6
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05761132
RJ13トラス
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください