曜日別特売

ユニクロ ジャックポイント 皿

ユニクロ ジャックポイント 皿 - ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿 - ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿 - ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿 - ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿 - ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿 - ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿 - ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿 - ヤマヒロ
(2件のレビュー)
ねじ長さS(mm)全ねじ材質表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
適合板厚(mm)
ねじ径d
頭径D(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05761288FJA161箱(1500個)16.02.3まで3.57.065-2097-50
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
05761297FJA191箱(1000個)19.02.3まで3.57.065-2097-51
オープン
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
05761306FJA251箱(1000個)25.02.3まで3.57.065-2097-52
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
05761315FJ131箱(1000個)13.02.3まで4.28.065-2097-37
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
05761324FJ161箱(1000個)16.03.2まで4.28.065-2097-38
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
05761333FJ191箱(1000個)19.03.2まで4.28.065-2097-39
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
05761342FJ251箱(800個)25.03.2まで4.28.065-2097-40
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
05761358FJ301箱(700個)32.03.2まで4.28.065-2097-41
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
05761367FJ351箱(600個)35.03.2まで4.28.065-2097-42
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
05761376FJ401箱(400個)41.03.2まで4.28.065-2097-43
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
05761385FJ451箱(400個)45.03.2まで4.28.065-2097-44
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
05761394FJ501箱(300個)51.03.2まで4.28.065-2097-45
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
05761403FJ601箱(200個)60.03.2まで4.28.065-2097-46
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
05761412FJ651箱(200個)65.03.2まで4.28.065-2097-47
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
05761428FJ701箱(150個)70.03.2まで4.28.065-2097-48
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05761437FJ751箱(120個)75.03.2まで4.28.065-2097-49
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05761446FJB251箱(500個)25.03.2まで4.810.065-2097-53
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
05761455FJB301箱(400個)32.03.2まで4.810.065-2097-54
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
05761464FJB351箱(400個)35.03.2まで4.810.065-2097-55
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
05761473FJB401箱(300個)41.03.2まで4.810.065-2097-56
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
05761482FJB451箱(300個)45.03.2まで4.810.065-2097-57
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
05761498FJB501箱(200個)51.03.2まで4.810.065-2097-58
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
05761507FJB601箱(150個)60.03.2まで4.810.065-2097-59
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
05761516FJB651箱(150個)65.03.2まで4.810.065-2097-60
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
05761525FJB701箱(100個)70.03.2まで4.810.065-2097-61
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
05761534FJB751箱(100個)75.03.2まで4.810.065-2097-62
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05761525
2021-04-06
用途: 農業用トレーラーの床板交換

4㎝の板(米松)を張替えするために購入したけど30%位が錐の部分がぶっ飛んで使い物にならなかった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 05761376
2016-07-10
用途: 2.3mのCカンに打ち込む(建築用に使用)

50本に1回ぐらい不良品が出る、ネジ山が潰れているもの、キリの部分が丸くなっていて、入らないので、ドリルで明けてから入れている。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
別途ご連絡させて頂きます。
よろしくお願い致します。
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
2044:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする