曜日別特売

ユニクロ ミニジャックポイント トラス

ユニクロ ミニジャックポイント トラス - ヤマヒロユニクロ ミニジャックポイント トラス - ヤマヒロ
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕様クロムフリー全長L(mm)13.0適合板厚(mm)1.8まで頭部形状トラスねじ径d4.0頭径D(Φmm)8.0アズワン品番65-2099-28ねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)6.0ドリル幅dk(mm)2.9内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05761552M.RJ13
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2688:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする