ヤマヒロ
ユニクロ ミニジャックポイント ナベ
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
1.8まで
頭径D(Φmm)
8.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
アズワン品番
65-2099-27
ねじサイズ
4×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.8
ドリル長さk(mm)
4.0
働き長さL1(mm)
6.0
ドリル幅dk(mm)
2.9
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径d
全長L(mm)
頭部形状
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05761568
M.PJ413
4.0
13.0
ナベ
ユニクロ
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください