ヤマヒロ
四角穴コース グリーンクロメート フレキ
ねじ長さS(mm)
45.0
表面処理
グリーンクロメート
ねじ径d
5.5
頭径D(Φmm)
11.0
頭高さH(mm)
6.0
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
アズワン品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05761674
FQW70
1箱(150個)
70.0
65-2097-85
5.5×70
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
05761683
FQW60
1箱(200個)
60.0
65-2097-84
5.5×60
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください