樋受・金物トラスハイロービス

樋受・金物トラスハイロービス - ヤマヒロ樋受・金物トラスハイロービス - ヤマヒロ
頭部形状トラスねじ径d3.8頭径D(Φmm)8.0頭高さH(mm)2.3
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕上
全長L(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05761692THC32RS1箱(500個)R.シルバー32.03.8×32
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
05761708THC38RS1箱(400個)R.シルバー38.03.8×38
オープン
取扱い終了
返品不可
05761717THC45RS1箱(300個)R.シルバー45.03.8×45
オープン
取扱い終了
返品不可
05761726THC32RBR1箱(500個)R.ブラウン32.03.8×32
オープン
取扱い終了
返品不可
05761735THC38RBR1箱(400個)R.ブラウン38.03.8×38
オープン
取扱い終了
返品不可
05761744THC45RBR1箱(300個)R.ブラウン45.03.8×45
オープン
取扱い終了
返品不可
05761753THC32RBK1箱(500個)R.ブラック32.03.8×32
オープン
取扱い終了
返品不可
05761762THC38RBK1箱(400個)R.ブラック38.03.8×38
オープン
取扱い終了
返品不可
05761778THC45RBK1箱(300個)R.ブラック45.03.8×45
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4023:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする