ヤマヒロ
野地板コース イエロークロメート
表面処理
イエロークロメート
ねじ径d
4.0
頭径D(Φmm)
10.0
頭高さH(mm)
3.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05761787
W22FLY
1箱(1000個)
15.0
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
05761796
W30FLY
1箱(800個)
23.0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください