共同技研化学
防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ)
高接着タイプで耐候性に優れます。
NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
用途
透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。
胴差部、サッシ周りの防水シール用途。
仕様
手で切断可能、両面タイプ
質量(g)
360
保持力(mm)
0.5
剥離紙
あり
主なワーク
大面材、パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37053721
VHW-5020
1巻
ブラック
50
20
0.31
PEクロス
12N/10mm
防水気密、耐候性
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
59101345
VHW-5020
1箱(20巻)
ブラック
50
20
0.31
PEクロス
-
防水気密、耐候性
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください