TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールキャビン
時代を見据えたデザインと機能あらゆる場面で活躍します!
お客様組立品となります。
トラスコ品番
852-1397
質量(kg)
41
タイプ
引出し3段式
外形寸法(mm)
W684×D469×H920(スライド式天面作業台全開時の幅/1295)
耐荷重N(kgf)
2450(250)/引出し(1枚当り) 392(40)/天面作業台(左右各)49(5)
アズワン品番
64-4818-07
内容量
1台
注意
※工具は付属しておりません。(二面幅13mmスパナ、二面幅5mmヘキサゴンレンチが必要です。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05761823
TC7001R
127
レッド
¥
104,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください