TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ワイドローラーキャビネット
大容量の収納力と使いやすさを兼ね備えたワイドモデル
トラスコ品番
852-1407
質量(kg)
88
タイプ
引出し7段式
外形寸法(mm)
W861×D498×H1000
段数
7
引出し内寸法(mm)
上段5段/W753×D437×H74、下段2段/W753×D437×H153
耐荷重N(kgf)
静止時/6860(700)、移動時/5390(550) (いずれも製品質量含む)、引出し/441(45)
アズワン品番
64-4818-62
引出し
あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。車上渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05761875
WSW207R
127
レッド
¥
158,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません