ワイドドップチェスト

ワイドドップチェスト - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

上段の引出しを3分割し、小物の整理に便利なワイドモデル

トラスコ品番852-1406レッドタイプ引出し4段式(上段3分割)引出し数6引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段1段/W235×D447×H82、下段3段/W759×D447×H82耐荷重N(kgf)引出し/441(45)アズワン品番64-4818-61外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)851×486×490内容量1台
注意
※車上渡しの商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05761884WSW116R85148649055.5レッド
98,500
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする