カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) - タカノカムスライダー(丸パンチ専用タイプ) - タカノ
(1件のレビュー)

TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。

形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12内容量1セット
関連資料:寸法図
501件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05786104TMC-18S-P3.033.03
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786113TMC-18S-P3.043.04
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786122TMC-18S-P3.053.05
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786138TMC-18S-P3.063.06
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786147TMC-18S-P3.073.07
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786156TMC-18S-P3.083.08
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786165TMC-18S-P3.093.09
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786174TMC-18S-P3.103.10
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786183TMC-18S-P3.113.11
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786192TMC-18S-P3.123.12
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786208TMC-18S-P3.133.13
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786217TMC-18S-P3.143.14
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786226TMC-18S-P3.153.15
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786235TMC-18S-P3.163.16
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786244TMC-18S-P3.173.17
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786253TMC-18S-P3.183.18
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786262TMC-18S-P3.193.19
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
05786278TMC-18S-P3.203.20
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786287TMC-18S-P3.213.21
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786296TMC-18S-P3.223.22
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786305TMC-18S-P3.233.23
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786314TMC-18S-P3.243.24
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786323TMC-18S-P3.253.25
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786332TMC-18S-P3.263.26
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786348TMC-18S-P3.273.27
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786357TMC-18S-P3.283.28
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786366TMC-18S-P3.293.29
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786375TMC-18S-P3.303.30
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786384TMC-18S-P3.313.31
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786393TMC-18S-P3.323.32
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786402TMC-18S-P3.333.33
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786418TMC-18S-P3.343.34
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786427TMC-18S-P3.353.35
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786436TMC-18S-P3.363.36
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786445TMC-18S-P3.373.37
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786454TMC-18S-P3.383.38
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786463TMC-18S-P3.393.39
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786488TMC-18S-P3.413.41
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786497TMC-18S-P3.423.42
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786506TMC-18S-P3.433.43
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786515TMC-18S-P3.443.44
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786524TMC-18S-P3.453.45
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786533TMC-18S-P3.463.46
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786542TMC-18S-P3.473.47
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786558TMC-18S-P3.483.48
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786567TMC-18S-P3.493.49
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786576TMC-18S-P3.503.50
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786585TMC-18S-P3.513.51
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786594TMC-18S-P3.523.52
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
05786603TMC-18S-P3.533.53
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05786068
2021-04-30
用途: 機械の保守部品として
株式会社呉光製作所製造業

プレス機の金型に設置されていますが、操作ミスで破損させてしまい、金型の業者からは「製造販売中止」と言われ、関係会社の予備部品でしのぎました。入手が困難で、唯一モノタロウで販売していました。今回モノタロウから入手できたので、一通りの予備部品も確保できました。ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする