曜日別特売

TACトーメイダクト

TACトーメイダクト - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACトーメイダクト - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
(6件のレビュー)

TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。

用途
木工機械の集塵用。
粉体、粒体、気体の輸送。
室内及び工場設備の送・排気用。
その他、輸送物の確認を必要とする時。
材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付けの際は、直接差し込むか、専用の塩化ビニールカフスを使用し、ABAバンドまたはスパイラルワイヤーバンドで締めつけてください。
全119種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
119種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
質量(g)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0576318721121-032 1m1220/m8.432.40.06
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
0576319621121-032 2m2220/m8.432.40.06
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
0576320521121-032 3m3220/m8.432.40.06
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
0576321421121-032 4m4220/m8.432.40.06
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
0576322321121-032 5m5220/m8.432.40.06
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
0576323221121-032 6m6220/m8.432.40.06
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0576324821121-032 7m7220/m8.432.40.06
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
0576325721121-032 8m8220/m8.432.40.06
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
0576326621121-032 9m9220/m8.432.40.06
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
0576327521121-032 10m10220/m8.432.40.06
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
0576328421121-032 20m20220/m8.432.40.06
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
0576329321121-032 30m30220/m8.432.40.06
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
0576330221121-032 50m50220/m8.432.40.06
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
0576331821121-038 1m1295/m9.237.30.06
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576332721121-038 2m2295/m9.237.30.06
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576333621121-038 3m3295/m9.237.30.06
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576334521121-038 4m4295/m9.237.30.06
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576335421121-038 5m5295/m9.237.30.06
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576336321121-038 6m6295/m9.237.30.06
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576337221121-038 7m7295/m9.237.30.06
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576338821121-038 8m8295/m9.237.30.06
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576339721121-038 9m9295/m9.237.30.06
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576341521121-038 10m10295/m9.237.30.06
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576342421121-038 20m20295/m9.237.30.06
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576343321121-038 30m30295/m9.237.30.06
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576344221121-038 50m50295/m9.237.30.06
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576345821121-050 1m1585/m1050.60.05
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576346721121-050 2m2585/m1050.60.05
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576347621121-050 3m3585/m1050.60.05
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576348521121-050 4m4585/m1050.60.05
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576349421121-050 5m5585/m1050.60.05
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576350321121-050 6m6585/m1050.60.05
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576351221121-050 7m7585/m1050.60.05
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576352821121-050 8m8585/m1050.60.05
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576353721121-050 9m9585/m1050.60.05
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576354621121-050 10m10585/m1050.60.05
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576355521121-050 20m20585/m1050.60.05
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576356421121-050 30m30585/m1050.60.05
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576357321121-065 1m1645/m1262.40.04
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
0576358221121-065 2m2645/m1262.40.04
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
0576359821121-065 3m3645/m1262.40.04
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
0576360721121-065 4m4645/m1262.40.04
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
0576361621121-065 5m5645/m1262.40.04
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
0576362521121-065 6m6645/m1262.40.04
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0576363421121-065 7m7645/m1262.40.04
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0576364321121-065 8m8645/m1262.40.04
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
0576365221121-065 9m9645/m1262.40.04
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
0576366821121-065 10m10645/m1262.40.04
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
0576367721121-065 20m20645/m1262.40.04
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
0576368621121-065 30m30645/m1262.40.04
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 色選別機の配管

外径が色選の入り口径に合うのがこのサイズでした。なかなか90Φが無いので助かりました。使い勝手は普通Good。

対象商品 : 05763817
2022-09-26
用途: 穀物排出時
不動産業

透明になっていることにより、中身がよく見える。自在に曲げることができ使用しやすい。

対象商品 : 05764036
2021-09-27
用途: 木くず集塵機用

機械メーカーが勝手に用意してきたものが10Mだったのですが長さが足りず、次が20Mだったので購入しましたがやはり長すぎ、
長さを選べるようにするか、10M以降の選択肢が少ないため、せめて5M刻みにするとか、長いと安い買い物ではないので

対象商品 : 05763336
2018-02-19
用途: 木工集塵用

10年ほど前に同じものを他店で購入。
痛んできたのでこの度刷新。10年持てば耐久性としても合格ではないでしょうか。
透明でホース内部が良く見えますので詰まり等が発生しても対処しやすいと思います。
(前のは10年使用しても詰まりは一度もありませんでした。)

対象商品 : 05763458
2018-02-14
用途: 精米時の糠排出

曲がり部分に使用するのに冬でも取り扱いが容易で有った。

1が参考にしています
対象商品 : 05763494
2016-04-20
用途: 海水の排水
農・林・水産業

軟らかいので作業が楽にできる
耐久性に関してはどうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする