曜日別特売

TACダクトアルミ

TACダクトアルミ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)

用途
住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
※連続使用温度範囲:-20℃80℃
材質アルミ箔(ラミネート加工)長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
呼び径(inch)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0576438621102-050 5m500.0255.3235
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576439521102-065 5m640.0270.32 1/245
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576441321102-100 5m980.01105.3470
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576442221102-125 5m1250.01130.3590
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576444721102-200 5m2000.01205.78150
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297359521102-038 5m390.02451-1/230
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297360421102-175 5m1750.01180.77120
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297361321102-250 5m2500.008255.910185
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297362921102-300 5m3000.007305.912230
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576440421102-075 5m750.0180.3355
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576443821102-150 5m1500.01155.76105
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする