曜日別特売

ラインエース

ラインエース - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエース - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
(2件のレビュー)

SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。

用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。材質塩ビ赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)特性耐圧/透明性内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※納品先によっては、営業所止めもしくは別途チャーター費用がかかる場合がございます。
全134種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
134種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
長さ(m)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0576546322114-025 1m-1-7.525.434.9
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576547222114-025 2m-2-7.525.434.9
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576548822114-025 3m-3-7.525.434.9
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576549722114-025 4m-4-7.525.434.9
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576550622114-025 5m-5-7.525.434.9
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576552422114-025 7m-7-7.525.434.9
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576553322114-025 8m-8-7.525.434.9
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576554222114-025 9m-9-7.525.434.9
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576555822114-025 10m-10-7.525.434.9
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576556722114-025 20m-20-7.525.434.9
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576557622114-025 30m-30-7.525.434.9
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576558522114-025 50m-50-7.525.434.9
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576559422114-032 1m-1-8.53242.5
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576560322114-032 2m-2-8.53242.5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576561222114-032 3m-3-8.53242.5
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576562822114-032 4m-4-8.53242.5
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576563722114-032 5m-5-8.53242.5
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576564622114-032 6m-6-8.53242.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576565522114-032 7m-7-8.53242.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576566422114-032 8m-8-8.53242.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576567322114-032 9m-9-8.53242.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576568222114-032 10m-10-8.53242.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576569822114-032 20m-20-8.53242.5
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576570722114-032 30m-30-8.53242.5
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576571622114-032 50m-50-8.53242.5
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576572522114-038 1m-1-93848.8
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576573422114-038 2m-2-93848.8
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576574322114-038 3m-3-93848.8
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576575222114-038 4m-4-93848.8
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576576822114-038 5m-5-93848.8
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576577722114-038 6m-6-93848.8
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576578622114-038 7m-7-93848.8
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576579522114-038 8m-8-93848.8
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576580422114-038 9m-9-93848.8
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576581322114-038 10m-10-93848.8
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576582222114-038 20m-20-93848.8
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576583822114-038 30m-30-93848.8
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576584722114-038 50m-50-93848.8
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576585622114-050 1m-1-1050.863.4
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576586522114-050 2m-2-1050.863.4
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576587422114-050 3m-3-1050.863.4
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576588322114-050 4m-4-1050.863.4
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576589222114-050 5m-5-1050.863.4
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576590822114-050 6m-6-1050.863.4
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576591722114-050 7m-7-1050.863.4
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576592622114-050 8m-8-1050.863.4
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576593522114-050 9m-9-1050.863.4
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576594422114-050 10m-10-1050.863.4
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576595322114-050 20m-20-1050.863.4
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576596222114-050 30m-30-1050.863.4
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ホースのカット方法 ラインエース 210409
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 陶製品原料(泥漿)の配管に使っています
製造業

泥が硬化し詰まったので交換しました。数年に一度の交換が必要になります。

対象商品 : 05765978
2017-08-21
用途: 排水
卸売・小売業

海水に使っていますが今のところ調子はいいです。硬くならないかしばらく様子見です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする