トータクパワーバンド(SS)

トータクパワーバンド(SS) - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)トータクパワーバンド(SS) - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
(1件のレビュー)
適合ホースラインエース用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法d-1(mm)
寸法p(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0576736292370-050595102.355SS-Znメッキ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
0576737892370-065735152.355SS-Znメッキ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
0576738792370-075855152.355SS-Znメッキ
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
0576739692370-1001109182.360SS-Znメッキ
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
5297531892370-1251439223.255SS-Znメッキ
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05767396
2022-03-26
用途: 充填剤の圧送
双建設備株式会社建設業・工事業

ホース内圧がかかっても抜けないので良いですが、
前後の口径でも使えると使用範囲が広がり重宝します。
また、対応口径などが刻印されてれば尚良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする