TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TAC SD用カフス
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法f(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05767405
92109-025
-
-
-
-
-
-
-
30
25
25
36.5
27
3.8
55
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
05767414
92109-032
-
-
-
-
-
-
-
37.5
32
31.7
45
35
4.2
72
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05767423
92109-038
-
-
-
-
-
-
-
44
38
38
55.5
39
6.3
84
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05767432
92109-050
-
-
-
-
-
-
-
59.8
50.8
50.6
69.8
53
6.6
109
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52975327
92109-065
73.5
63.5
63
83.5
70
7.3
144
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52975336
92109-075
88.2
76.2
76.3
100.5
81
8.8
168
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52975345
92109-100
114.6
101.6
101.5
132.5
105
11.8
215
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。