ハウスビーエム
セーバーソー解体用
1.3mm厚刃で刃ブレを抑え切断性能が向上します。
厚物解体・重作業に最適です。
用途
パイプ類、鋼材等の切断作業に。解体・リフォーム現場に最適です。
仕様
マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型
刃幅(mm)
18
板厚(mm)
0.9
使用電動機
セーバーソー、レシプロソー
1インチ当たり山数
14/18
注意
※被削材幅に対し+75mmのブレードをご使用ください。(例:125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08550212
5KBS-150
1パック(5枚)
150
130
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08550228
5KBS-200
1パック(5枚)
200
180
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08550237
5KBS-250
1パック(5枚)
250
230
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08550246
5KBS-300
1パック(5枚)
300
280
¥
7,150
取扱い終了
08550718
1KBS-150
1枚
150
130
オープン
取扱い終了
08550727
1KBS-200
1枚
200
180
オープン
取扱い終了
08550736
1KBS-250
1枚
250
230
オープン
取扱い終了
08550745
1KBS-300
1枚
300
280
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください