曜日別特売

セーバーソーALC木工用

セーバーソーALC木工用 - ハウスビーエムセーバーソーALC木工用 - ハウスビーエムセーバーソーALC木工用 - ハウスビーエム
(1件のレビュー)
用途木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。解体・リフォーム現場に最適です。仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)1.3使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数3×3
注意
※被削材幅に対し+75mmのブレードをご使用ください。(例:125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085503685TBS-2251パック(5枚)225205
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
085503775TBS-3051パック(5枚)305285
5,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
085508671TBS-2251枚225205
オープン
取扱い終了
085508761TBS-3051枚305285
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08550377
2020-02-28
用途: ALC切断時
建設業・工事業

今まで使用した、刃のなかで、よく切れて一番長持ち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする