曜日別特売

セーバーソーダイヤ

セーバーソーダイヤ - ハウスビーエムセーバーソーダイヤ - ハウスビーエムセーバーソーダイヤ - ハウスビーエム
用途鋳鉄管、陶器タイル、窯業系サイディング、ファイバーグラス、軽量ブロック1インチ当たり山数ダイヤモンド砥粒仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー内容量1本
注意
※被削材幅に対し+75mmのブレードをご使用ください。(例:125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1インチ当たり山数
全長(mm)
板厚(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08550386DIA-150ダイヤモンド砥粒1500.9130
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08550395DIA-200ダイヤモンド砥粒2000.9180
4,600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
08550404DIA-250ダイヤモンド砥粒2500.9230
5,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする