曜日別特売

マイソフトコンク

マイソフトコンク - ニイタカマイソフトコンク - ニイタカマイソフトコンク - ニイタカマイソフトコンク - ニイタカマイソフトコンク - ニイタカ
(8件のレビュー)

4袋で通常の洗剤の1斗缶1本分(18kg)の使い出があります。

液性中性成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤寸法(mm)210×165×140使用量水40Lに原液13~26gまたは水1Lに4.5倍希釈液1.5~3.0g繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(1kg×4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05776338212340
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

濃縮洗剤 マイソフトコンクの詰め替え方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05776338
2026-02-09
用途: お店の営業に使用してます お皿洗い
KonaCraft製造業

原液は濃いので薄めて使用しています。手荒れもなく濃度も変えられるので便利です

2024-12-05
用途: 皿を洗う時使う
飲食業

ラーメン屋を営んでいるので、たくさん洗い物が多く毎日かなりの量を使用するので、たくさん入っててお得です。コブクロに入って、水で薄めて使う物なので場所も取らないし、とても気に入っています。毎回購入しています。

対象商品 : 05776338
2024-07-29
用途: 洗浄作業
飲食業

専用の希釈ボトルがあれば、希釈が容易。
汚れ落ちも悪くないし、粘度が適度にあるので、ポンプボトルを使用しても
跳ね返りが無く、扱いやすい。

対象商品 : 05776338
2024-01-11
用途: 食器洗浄に
株式会社千翔飲食業

脂の落ちも良く、肌にも比較的優しいです。
しかも結構割安で助かってます。

対象商品 : 05776338
2019-01-05
用途: 機械のメンテナンス時

エコで洗浄能力も良いのでリピートして使用していますがコスト面が不満です。エコ仕様でもそれほど安くないです。他で90円プラスすれば容器付きセットが購入出来るのでもう少しコスト面でメリットがあればと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05776338
2017-03-02
用途: 食器洗浄
飲食業

コストパフォーマンスも洗浄力もいいです。リピート確定!

対象商品 : 05776338
2016-09-29
用途: 洗浄時

備品洗浄に使用。ほかに比べ値段が安い。リピートしています。

対象商品 : 05776338
2016-06-14
用途: 機械のメンテナンス時

他の所より値段が安く使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする