曜日別特売

スーパーサラセン

スーパーサラセン - ニイタカスーパーサラセン - ニイタカスーパーサラセン - ニイタカスーパーサラセン - ニイタカ
(6件のレビュー)

コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。

液性弱酸性成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤寸法(mm)203×124×254使用量水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g繰り返し・詰め替え対応内容量1個(4kg)
関連資料:(1.0MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05776347211842
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 洗浄作業
飲食業

5L容器だと原液700ml強で6倍希釈。
今までマイソフトコンクを使用していたが、計測する手間はあるが、
コスト的にはこの製品の方が良い。汚れ落ちも問題ない。
ポンプボトルで使用しているが、6倍希釈でも適度な粘度があるので、
跳ね返りも少なく扱い易い。

2025-10-23
用途: 社員食堂の食器・厨房用品
飲食業

一度に食器などを洗うのに、
油汚れにも、よく落ちます、すすぎも早く
とても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 05776347
2023-09-09
用途: 食器洗い
その他業種

6倍に薄めて使用。手が荒れなくて気に入ってます。前はそろそろ買わなきゃなど在庫を気にしていましたがその必要がなく楽です。

対象商品 : 05776347
2022-04-10
用途: 食器洗い
飲食業

普通の洗剤より効果があり、更に経済的にもいいです。

対象商品 : 05776347
2017-04-26
用途: 食器等の洗浄
飲食業

手肌にいいのかどうかは よくわかりませんが
結構な頻度で使ってます また買います

1が参考にしています
対象商品 : 05776347
2015-01-29
用途: 食器洗いや、調理器具
飲食業

水で薄めての使用ができ、経済的で汚れも良く落ちる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする