ニイタカ
マイソフト
一度に多くの食器を洗う場合におすすめです。
使用場所
厨房
液性
中性
成分
界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
寸法(mm)
203×124×254
使用量
水40Lに原液60~120g
内容量
1個(4kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05776365
210341
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください