ニイタカ
ニュータフセンローヤル
手に優しいマイルド洗剤です。PRTR対象物質を含みません。
液性
中性
成分
界面活性剤(フルファオレフィンズルホン酸ナトリウム・アルキルベタイン)
寸法(mm)
206×132×290
使用量
水40Lに原液60~120g
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05776374
212040
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください