ニイタカ泡ブリーチ

ニイタカ泡ブリーチ - ニイタカニイタカ泡ブリーチ - ニイタカニイタカ泡ブリーチ - ニイタカニイタカ泡ブリーチ - ニイタカ
(10件のレビュー)

スプレーで泡状にして、または浸漬用として、とても便利な除菌・漂白剤です。汚れ・ヌメリ・ニオイを除去します。

用途除菌・漂白剤。使用場所キッチン商品タイプ業務用液性アルカリ性成分次亜塩素酸ナトリウム・界面活性剤(脂肪酸塩)・水酸化ナトリウム(アルカリ剤)寸法(mm)206×132×290使用量原液使用2.薄めても使えます。ふきんの漂白:10Lの水に原液120ml。食器の漂白:10Lの水に原液200ml内容量1個(5.5kg)
注意
※酸性の製品と混合・併用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05776426234037
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05776426
2026-01-30
用途: まな板の漂白
モリーノ飲食業

良いです スプレーに入れてつかってます 量も沢山入ってて経済的です

対象商品 : 05776426
2025-07-28
用途: キッチン消毒
leaf+農・林・水産業

市販の泡ブリーチは高いですが詰め替えでかなりお得でした。今度からこれにします。

対象商品 : 05776426
2023-11-26
用途: まな板除菌漂白、布巾の選択前の除菌に。
株式会社千翔飲食業

希釈せずに、スプレーに入れて使用してます。
陶器製シンクの水垢おとしにもとても重宝してます。

対象商品 : 05776426
2022-05-02
用途: 飲食店まな板漂白
飲食業

泡ブリーチの大容量は助かります。
きれいに漂白もでき、満足です

対象商品 : 05776426
2021-05-18
用途: 食器、調理器具の漂白
有限会社システム企画建設業・工事業

泡ブリーチはスポットで使用できるので気になる部分に手軽に使用できて便利です。容量が多く安いのがうれしいです。

対象商品 : 05776426
2020-07-31
用途: お風呂やトイレ、キッチンの掃除
医療・福祉・介護関連業

詰替えを初めて見て即買い。使い勝手はバッチリ良いです。泡が弱いとかのレビュー見ましたが少し多めに使うと問題なしです。

対象商品 : 05776426
2019-05-05
用途: 詰替用として、購入しました。
医療・福祉・介護関連業

容器は他社のものです。しかし、全く使用感は遜色有りません。費用を抑えつつ、使えるのは大きな魅力です。私は、家庭用としてまず買い求めましたが、このコストパフォーマンスだと、勤務先にも紹介したいと思います。

対象商品 : 05776426
2025-03-13
用途: 泡ハイターの詰め替え

容量があるので注ぎ口からこぼれてしまい詰め替えがしづらい。成分的には良いけど頻回に使うとなると使い勝手が良くない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする