ニイタカ
ニューホワイトアップ
(1件のレビュー)
漂白力の強い酸素系漂白剤。メラミン食器の漂白に最適です。
用途
漂白剤。
液性
弱アルカリ性
商品タイプ
詰替用
成分
過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、金属イオン封鎖剤、安定化剤
使用量
水1Lに4~10g
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05776435
234160
1個(3.5kg)
203×124×286
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
05776444
234136
1個(10kg)
290×250×206
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください