ニイタカ
ニイタカ除菌中性洗剤E
洗浄と除菌が一度にできる優れた除菌洗浄剤です。
用途
除菌洗浄剤(非塩素系)
商品タイプ
詰替え用
成分
界面活性剤(第四級アンモニア塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアシド)、金属イオン封鎖剤
液性
中性
使用量
調理台・冷蔵庫内外部:水1Lに対して10g
効果
除菌
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05776478
231102
1個(20kg)
297×297×291
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05776487
231130
1個(5kg)
206×132×290
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください