ニイタカ
除菌アルカリ洗浄剤P
ガンコな汚れを素早く落とし、同時に除菌ができます。ABS樹脂を劣化させません。
用途
油汚れ用協力除菌洗浄剤。
商品タイプ
詰替え用
成分
アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)界面活性剤(第四級アンモニア塩)金属イオン封鎖剤、安定化剤
寸法(mm)
248×248×248
液性
アルカリ性
使用量
焼き付いた油汚れ:原液または10倍希釈液。通常の油汚れ:30~100倍希釈液。
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(10kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05776496
235035
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください