ニイタカ
ニイタカガラスクリーナー
(1件のレビュー)
洗浄力、仕上がり、乾きの速さ、すべてを高いレベルで満足させるガラス専用の洗浄剤です。
用途
ガラス用洗浄剤。
使用場所
ガラス
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤(0.1%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤
寸法(mm)
203×124×273
内容量
1個(4kg)
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05776523
232430
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください