ニイタカ
ニイタカ除菌トイレクリーナー
ニオイの元になる菌を退治します。便器だけでなく鏡、洗面台にも使えます。
用途
トイレ用洗浄剤。
使用場所
トイレ
商品タイプ
業務用
液性
中性
成分
界面活性剤(アルキルベタイン)、金属イオン封鎖剤、安定化剤
種別
液体
寸法(mm)
206×132×290
香り
ミント
内容量
1個(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05776532
233130
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください