セーフコール65

セーフコール65 - ニイタカセーフコール65 - ニイタカ
(9件のレビュー)

食品工場・厨房内の微生物の除菌に最適
成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。厨房 や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使 い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
法令による保管量、保管場所の制限や許可申請手続きが必要 ありません。エタノール濃度65.0%(容量%)、57.22%(重量%)

商品タイプ詰替え用成分エタノール、DL-リンゴ酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、DL-リンゴ酸液性中性効果除菌繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057765572752311個(5L)206×132×290
オープン
3,998
4,318(税込)
当日出荷
88920851-1個(17L)238×238×349
オープン
8,998
9,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 会議室の机の清掃等
その他業種

大容量なのでコスパが良いです。小分けの容器に注ぐ時、こぼれやすいので注ぎ口があればもっと便利だと思います。

対象商品 : 05776557
2021-12-09
用途: 机などの消毒、機器のメンテナンス用

値段も比較的安価、使用に際しては濃度も適しており、満足しております。詰め替え時に少し口が大きいので、漏斗が必要ですが、挿し口はもう少し小さくても良いのではと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05776557
2021-10-14
用途: また板等調理器具の消毒、テーブルの除菌
楓らーめんてい飲食業

匂いもさほど気にならず、手にも優しいので安心使えます。

対象商品 : 05776557
2021-02-20
用途: 厨房 ,施設の衛生管理に活用しております。
飲食業

食品添加物ですので、食品に噴霧したり調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に使っており便利です。安全だし安心だし
手指への噴霧もこすりあわせれば即効に乾き満足のいく
価格も納得できる商品でした。

対象商品 : 05776557
2021-03-31
用途: 購入できないアルコール製剤の代用として利用して居ます。
株式会社サンエイ企画

基本的に今まで使ってきた製品とほぼ同等に感じられました。
他の社員も問題無く利用して居ます。

対象商品 : 05776557
2021-02-13
用途: 日常の除菌に。

アルコール感があり、除菌できていると思います。。食品添加物なので安心して利用できます。

対象商品 : 05776557
2020-10-12
用途: 消毒
医療・福祉・介護関連業

量もたっぷりで安く買えました。また使いたいと思います。

対象商品 : 05776557
2021-01-19
用途: 机や日用品等の定期的な消毒作業
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

アルコール濃度がもう少し高いと食品衛生法等にも適合して、使用範囲を拡大できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする