セーフコール75ES

セーフコール75ES - ニイタカ
(3件のレビュー)

除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。
強力な除菌効果を発揮します。拭き跡の残りにくいタイプです。
包丁、まな板、調理台や食品加工機器の除菌におすすめです。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
※浸漬・練り込みをする時は、「アルコール」「エタノール」または「酒精」の表示が必要です。

商品タイプ詰替え用成分エタノール、DL-リンゴ酸、DL-リンゴ酸ナトリウム、精製水寸法(mm)206×132×290液性弱酸性エタノール含有率(%)67.89効果除菌繰り返し・詰め替え対応内容量1個(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05776584270531
オープン
4,398
4,750(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05776584
2020-12-22
用途: 身の回りの消毒に使用。

安心できるアルコール濃度なので、セーフコール75は愛用品のひとつです。

対象商品 : 05776584
2021-05-31
用途: 日々の消毒
不動産業

とても良い商品です。値段も手ごろです。再度購入したいです。

対象商品 : 05776584
2018-05-15
用途: 消毒
有限会社東光

量が大いいので十分に消毒できて,リーズナブルアルコール濃度も満足

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする