曜日別特売

薬用水石鹸ライム

薬用水石鹸ライム - ミッケル化学
(4件のレビュー)

手肌を清潔に保ち、香りも楽しめる。
洗浄と殺菌・消毒が同時にできる濃縮タイプの薬用水石鹸。
さわやかな香りで気分爽快に。

医薬品医療機器等法医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263291541820111個(5L)-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
057771172997071缶(18L)業務用
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0577711729970750294099182015299707 薬用水石鹸ライム ミッケル化学 50294099薬用水石鹸ライムミッケル化学1箱(18L)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26329154
2024-03-21
用途: 日常の手洗い
農・林・水産業

コスパがかなり良い。
なくなればリピートしている。
手洗いした感じは、とくに問題なくしっかり洗える。

対象商品 : 26329154
2023-09-01
用途: トイレの手洗い用
教育・研究機関

泡立つスプレーボトルに詰め替えて使用しています。泡立ちが弱めですが、洗い流した後の残留感が少なくて良いと思います。

2020-07-24
用途: 普段使い

殺菌、消毒が出来る手洗い洗剤を探していたところ、希釈できて経済的な商品を見つけたので購入しました。250ccの泡タイプのボトルに40~50 ccーを入れて使用していますが、洗った感じも良く好評です。今までは市販の詰め替えを使っていましたが、こちらの商品の方がコスパが良くたっぷり使えますので満足しています。当分使えそうですが、なくなりそうになったらまた購入したいと思います。

2019-11-10
用途: 普段の手洗い

希釈タイプが5リットルでこのお値段ですから、かなりコスパよし。1割引になってるときに買いました。匂いはあまり好きではありませんが、ほんのりなので許容範囲。10倍まで希釈可能と書いてありますが、10倍にすると洗浄力が落ちるのでせいぜい7倍だと思います。350ccの泡タイプ容器に50cc入れて薄めて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする